21ページ目: ロック、鍵、キー

1,173件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック質量(g)50寸法h1(mm)約 22寸法h2(mm)約 16.5寸法h3(mm)21.5寸法b1(mm)10寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19寸法l1(mm)40寸法l3(mm)約 16.5寸法l2(mm)11寸法l4(mm)21.5寸法l5(mm)10寸法l6(mm)11耐荷重(N)(最大)450RoHS指令(10物質対応)対応
9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ9本組[Torx]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
セット内容9本組サイズT8・T9・T10・T15・T20T25・T27・T30・T40軸長(mm)76/133
1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロックジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
シャッター付カムロック 黒色被膜 同一 ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 同一ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
ロット棒用樹脂製ガイド ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ガイドジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
6日以内出荷
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)8仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
子扉ロックユニット ジョー・プリンス竹下子扉ロックユニットジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
用途・制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理質量(g)311RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバーロック ジョー・プリンス竹下ステンレスバーロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・重要機器、設備管理等仕様鍵違い材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)620仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
破壊防止ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様鍵違い材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様同一鍵材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一材質黄銅(Bs)質量(g)89仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・自動販売機、ゲーム機器仕様同一材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)42仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)6.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.700Dです。
ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷から30日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。
用途・小型キャビネット、小型ボックス仕様同一材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 同一ジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
42日以内出荷
・オールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・鍵違い数が豊富です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)(最大)8RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.N1001です。
ニューメカロック 違い ジョー・プリンス竹下ニューメカロック 違いジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)(最大)9鍵違い数約2000000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1061071400
ミニサイドバーロック 違い ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 違いジョー・プリンス竹下
1,479税込1,627
1個
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)5鍵違い数約700通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1060997100
カムロック胴長 違い ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 違いジョー・プリンス竹下
1,678税込1,846
1個
7日以内出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい取付板厚(mm)(最大)22鍵違い数約10000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1060093400
ステンレス 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉ハンドル高受TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60933
キースイッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ用キーTAKIGEN(タキゲン)
497税込547
1個
4日以内出荷
使用する鍵により回転範囲を制御します。 鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。 オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)ブラック質量(g)52表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
6,184税込6,802
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。 特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。 コンパクトでスペースをとりません。 取付けが容易です。
用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通りNo.0102
ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)ユニットキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)68表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40358
コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ミニTAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー仕様同番付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キー2本
リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)リバーシブル キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)R0220
コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ダブルピンTAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)コンピュータ用 超小型キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
5,134税込5,647
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
スイッチ付ストライカー TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付ストライカーTAKIGEN(タキゲン)
2,023税込2,225
1個
4日以内出荷
施錠時の電気信号が得られます。 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
用途バス・航空機等の化粧室材質プレート/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/AAS樹脂タキゲンコード50140
面付け電気錠 TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠TAKIGEN(タキゲン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)メタリックブルー消費電力(W)約3.7定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50349
急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックTAKIGEN(タキゲン)
30,357税込33,393
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)地震感知ガルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
モーター駆動錠前 TAKIGEN(タキゲン)モーター駆動錠前TAKIGEN(タキゲン)
21,362税込23,498
1個
4日以内出荷
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。 一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途スチール扉・サッシ・木扉材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)定格電圧DC12V消費電流(mA)300(無負荷時)使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと)回転角度(°)出力軸:90(約1秒)出力軸トルク49N・cmタキゲンコード50290
リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) TAKIGEN(タキゲン)リモートスイッチ(押ボタンスイッチ)TAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
6日以内出荷
スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。 端子台が取付いているので結線が容易です。 確認LED付
用途モーターコントローラー(LE-102・LE-111)の施解錠用スイッチ その他の復帰型のスイッチを必要とする回路仕様5芯タキゲンコード50109
テンキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)テンキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
23,611税込25,972
1個
6日以内出荷
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム定格電圧(V)DC12抵抗印加200gにおいて100Ω以下絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V接点容量DC12V、50mAタキゲンコード50108
パワー・サプライ TAKIGEN(タキゲン)パワー・サプライTAKIGEN(タキゲン)
53,968税込59,365
1個
4日以内出荷
バッテリーを搭載しスイッチONの時、入力電圧が切れると回路がバッテリー側に切替わります。 出力電圧はIC用です。
用途電気錠用コントローラーの電源供給(LE-107)定格電圧(V)AC10050/60Hz出力電圧(V)DC12 0.5Amax.タキゲンコード50070
ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
22,100税込24,310
1個
4日以内出荷
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)キャップ付コインロックTAKIGEN(タキゲン)
6,016税込6,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。付属品キー2本・止め金材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数69万通り表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス ビルバリガード TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ビルバリガードTAKIGEN(タキゲン)
6,746税込7,421
1個
4日以内出荷
自動販売機のビルバリに対する外部からの攻撃を守ります。 ステンレス製で破壊に強く耐食性に優れています。
用途自動販売機・各種機器付属品カラー2個・ビス4本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)520表面仕上げクリア塗装タキゲンコード24238
ステンレス JBロック(ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス JBロック(ハンドル)TAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上タキゲンコード22919
ステンレス マンホールロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マンホールロックTAKIGEN(タキゲン)
5,271税込5,798
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー