26ページ目: ロック、鍵、キー

1,178件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM LAMP(スガツネ工業)ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASMLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。
用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)付属品ストライクプレート仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト材料ステンレス鋼/鋼/プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ストライカー LAMP(スガツネ工業)ストライカーLAMP(スガツネ工業)
39税込43
1個
6日以内出荷
材質ポリアセタールナチュラルホワイト
ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターンLAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
かぶせ扉用受座 MKL-B LAMP(スガツネ工業)かぶせ扉用受座 MKL-BLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品キーインセット扉用受座十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ガラ研磨
オールロック用剣先ピン ALS-KP LAMP(スガツネ工業)オールロック用剣先ピン ALS-KPLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質仕上ニッケルめっき
オールロック用ロックピン ALS-LP LAMP(スガツネ工業)オールロック用ロックピン ALS-LPLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質亜鉛合金仕上有色クロメート処理
オールロック用ガイドプレート ALS-GP LAMP(スガツネ工業)オールロック用ガイドプレート ALS-GPLAMP(スガツネ工業)
93税込102
1個
4日以内出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質仕上ニッケルめっき
マイクロスイッチ付キーロック 栃木屋マイクロスイッチ付キーロック栃木屋
5,798税込6,378
1個
14日以内出荷
電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)136消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじキー番号K01~K20
PKロック 栃木屋PKロック栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
FKロックミニ 栃木屋FKロックミニ栃木屋
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末・制御装置・OA機器等質量(g)30.2材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号358RoHS指令(10物質対応)対応
FKマイロック 栃木屋FKマイロック栃木屋
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末機・制御装置・OA機器材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒)キー番号357RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等質量(g)87.5材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号364RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック チガイ APLUS(クマモト)カムロック チガイAPLUS(クマモト)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
用途簡易ロック等材質(本体)真鍮仕上クロームメッキ
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
14日以内出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)86材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックハンドル(防水型) 栃木屋レバーロックハンドル(防水型)栃木屋
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型、防水仕様
アームロック 栃木屋アームロック栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ式ラッチロック 栃木屋ストップ式ラッチロック栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック セット品 栃木屋レンチロック セット品栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ4型 栃木屋キースイッチ4型栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
14日以内出荷
取付が容易です。
用途計測機器・OA機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)形式単極切換型定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0)端子形状半田付端子耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号142RoHS指令(10物質対応)対応
FKロック 栃木屋FKロック栃木屋(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キーが操作性抜群のリバーシブルタイプです。
用途自動販売機・券売機・防犯装置・その他各種機器仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)52.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)S/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSBM/Niキー番号247RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチロック 栃木屋ラッチロック栃木屋
3,198税込3,518
1個
14日以内出荷
オールロック 栃木屋オールロック栃木屋
2,398税込2,638
1個
14日以内出荷
キーを使用せずに施錠できます。マスターキー使用が可能です。
用途小型キャビネット・各種小型器機・筐体等仕様解錠は、AB間またはAD間で可能です。キーの抜き差しは、A点のみで可能です。材質/処理(ロック・ラッチ)ZDC/Cr(ラッチスプリング)SUS304-WPB/-(スペーサー・取付ナット)SUM/Cr(キー)BSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
FKロックミニ 栃木屋FKロックミニ栃木屋
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
用途情報端末機・制御装置・OA器機等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
チェンジキー 栃木屋チェンジキー栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キーグレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジロック 栃木屋チェンジロック栃木屋
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
サイドバーロック エスコサイドバーロックエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
仕様ステンレスシャッター付カバーエスコ品番EA983TH-11材質亜鉛ダイキャスト仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)25最大適合板厚(mm)14.5
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
479税込527
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.251
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防水シリンダー錠 栃木屋防水シリンダー錠栃木屋
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等材質亜鉛寸法(mm)【首下~止め金具間】18タイプディスクタンブラー型防水型キー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.143
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
479税込527
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.286
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.224
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.110
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.122
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.121
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.127
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.142
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
479税込527
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.252
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
479税込527
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.247
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
349税込384
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.225
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストッパー 栃木屋ストッパー栃木屋
489税込538
1個
4日以内出荷
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質タイプキャッチクリップ挿入力13(1.3)(N[kgf])吸引力(N[kgf])19(1.9)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら