- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- ロック、鍵、キー
- 5ページ目
5ページ目: ロック、鍵、キー
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)96
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~22
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)
セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個
質量(g)約110
外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)
動作環境温度0~40℃、湿度20~80%
保証期間初期不良のみ
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
用途宅配ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.22MB)
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。
適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
ROHS対応品です。
1点抜けです。
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
用途小型キャビネット、小型ボックス
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ
付属品鍵3本,専用止金1個
鍵違い数約100通り
取付板厚(mm)~5.5
回転方向止金を反転させて取り付けて下さい(変更時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
ROHS対応品です。
通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。
施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。
解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。
解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
付属品受金具1個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
定格電圧(V)DC12
仕上電着塗装
コネクタSM2.54-2
リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)10~90
最大連続通電時間(秒)1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(A)2.5以下(解錠時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。
大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
用途操作盤のロック
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
・仕上げは黒色です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス
付属品鍵2本 、 専用止金1個
材質AES 樹脂(AES)
質量(g)192
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
分野宅配ボックス
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)45
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット
取付板厚(mm)0.8~1.0
仕様暗証番号の初期設定は0000です。
付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)90
タイプ横型/違い/右勝手
仕上ライトグレー色
鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い
分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)5.5
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.1061704302
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)(最大)7.5
鍵違い数約100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060171300
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
従来品S-8のコンパクト化
鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)60
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース
消費電力(W)7.4
定格電圧(V)DC24±5%
消費電流(mA)310
通電率100%(連続定格)
使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76
タキゲンコード50304
1個
¥14,616
税込¥16,078
欠品中
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ブラック・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー、6色のキーモールドで、色による管理が行なえます。
脱着式のためご使用中のC-288・C-299・C-330用キーに簡単に交換できます。
用途自動販売機・アミューズメント機器
材質ABS樹脂
スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス
付属品キー2本・止め金
材質本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付)
質量(g)70
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード21321
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
用途に応じて、機種をお選びください。
止め金をセットしたままで取付けが可能です。
用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器
付属品キー2本・止め金
質量(g)20
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。
材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC
質量(g)45.8
部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
キー番号No.224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他
材質SPCC、ZDC、S
質量(g)260
部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ
表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーロックTHA-295シリーズの受金具としてご使用ください。
用途建設機械等のドアー用受金具等
材質SAPH、S45C、SPCC、POM、SWCH12R、SWP-B
部品名称ベース、軸、カバー、スライダーブロック、ピン、スプリング
表面処理3価クロメート、白色、テンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)136
取付板厚(mm)1~8
操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。
鍵鍵違い数は約80 通りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)36
適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)16.4
材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等
仕様キーの回転は、AB間90度です。
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。