ロック、鍵、キー :「ダイヤル式鍵」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下PC ダイヤルロック
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。 暗証番号は自由に変更できます。
用途パソコン、OA 機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー 仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様コードナンバー:1063450100 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g)121 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~10 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック(カムロックタイプ)
エコ商品
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)73 仕上グレー色 取付板厚(mm)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,269 税込1,396
当日出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品鍵×4本、クリップ1個 材質ABS樹脂(ABS) タイプ縦型/鍵違い 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック
エコ商品
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 取付板厚(mm)0.8~1.0 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本、専用止金 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-346W-KD 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA 樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

L-336A 引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)107 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063362600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

L-346 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス 材質ASA樹脂(ASA) 質量(g)121 仕上ライトグレー色 コード(ナンバー)1063461600 取付板厚(mm)0.8~1.2 鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り) RoHS指令(10物質対応)対応 (初期設定番号)0000/鍵2本付属 分野設備・機械
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

L-336A-BK-KD 引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック
エコ商品
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス 仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。 付属品鍵×2本 材質ASA樹脂(ASA) タイプ鍵違い 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。 分野設備・機械
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります