ロック、鍵、キー :「トイレ 鍵」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉 材質亜鉛合金(ZDC) 適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,369 税込13,606
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。
用途トイレ 付属品Φ77mmエスカッション付 トラスコ品番659-5840 材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC) ヘアーライン タイプインテグラルロック 適合扉厚(mm)25~42 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)42・44・50
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途トイレ 付属品Φ77mmエスカッション付 トラスコ品番659-5837 材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC) ヘアーライン タイプインテグラルロック 適合扉厚(mm)25~42 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44・50
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

ハンドル部が180度回転し、不意にドアが閉まるのを防止します。 ドアの閉め切りや手足の挟みなどの怪我を防ぎます。
用途玄関、事務室、病室、トイレなど トラスコ品番819-1891 材質ハンドル:アルミダイカスト、座:ステンレス、表面加工:亜鉛鍍金 質量(g)750 深さ(mm)(ケース)52 適合扉厚(mm)34~45 バックセット72mm
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります