プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各1個取付。
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)6
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
クレモンロック用アクセサリー、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途プロファイルロッドの上下両端に取付。
取付ネジ止め用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)6
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
プッシュロックシステム クレモンロック用。3点でロックすることにより背の高い扉に対応、
用途クレモンロックに付属しているキャッチフックの受け。
取付ネジ止め(長穴で調整)
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥83
税込¥91
6日以内出荷
クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥618
税込¥680
6日以内出荷
プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各2個取付。
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様プラスチック製ガイド付
直径(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
23日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、
用途家具ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)(シリンダーケース)22
移動距離(mm)16
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様右用
1個
¥899
税込¥989
23日以内出荷
受座のネジ取付位置がマーキングできます(センターリングガイド付)、
用途家具用ロック
取付ネジ止め
調整機能長穴
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容タッチラッチ本体 1 個受座 1 個取付ネジ一式
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
1個
¥63
税込¥69
23日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、
用途家具ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)(シリンダーケース)22
移動距離(mm)16
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様左用
1個
¥729
税込¥802
23日以内出荷
1個
¥42
税込¥46
6日以内出荷
1個
¥70
税込¥77
23日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)(シリンダーケース)22
適合扉厚(mm)22以下
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容レバーロック 1 個レバー (取付済) 1 個固定ネジ (取付済) 1 個ワッシャー (取付済) 1 個
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、
用途家具ヒンジ扉、引出し用
奥行(mm)(シリンダーケース)22
移動距離(mm)16
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様引出し用(左回し)
1個
¥729
税込¥802
23日以内出荷
施工完了後にキープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス扉用ロック ヒンジ扉用
ガラス厚(mm)2022/04/06
取付バックプレートにネジ止め
材質亜鉛合金
セット内容ガラス扉用ロック 1個ラバーディスク 3 個頭なしネジ 2 個
左右区別左回し
クレモンロック用アクセサリー、
用途センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。
寸法(mm)32×6
材質プラスチック
仕様ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
1個
¥85
税込¥94
23日以内出荷
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。バックセット調整機能付です。シリンダー錠は前から差し込み
用途家具用ロック
バックセット(mm)15-40(5間隔で調整)
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別左用、右用、引き出し用
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)32
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
左右区別引出し用(右回し)
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ローラーシャッター用リムロックです。シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠
バックセット(mm)24.5
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
適合引出し用(左回し)
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所
仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)
材質A6063、PA、SUS304、POM
質量(g)96.8
使用温度範囲(℃)0~60
部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール
表面処理アルマイト(白色)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000回
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用
材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P
質量(g)74
部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器
仕様左用
付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード24525
1個
¥27,198
税込¥29,918
当日出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品鍵×4本、クリップ1個
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ縦型/鍵違い
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用
奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
ローラーシャッター用ロックの受け座です。受座 (品番 230.39.690) の代わりとして使用できます、
用途ローラーシャッターの施錠
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥189
税込¥208
23日以内出荷
ラッチボルトリムロック用の受け座です。
用途家具用ロック
寸法(mm)55×15×19
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥99
税込¥109
23日以内出荷
1
2
3
次へ
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。