5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC) グレー 適合板厚(mm)0.7~1.0 タキゲンコード23979
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。 材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール 質量(g)162 適合板厚(mm)0.8 色(本体)ホワイト
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)テンキースイッチ
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム 定格電圧(V)DC12 抵抗印加200gにおいて100Ω以下 絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V 接点容量DC12V、50mA タキゲンコード50108
1個
23,611 税込25,972
6日以内出荷

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様コードナンバー:1063450100 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g)121 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~10 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング