ロック、鍵、キー :「簡易錠」の検索結果
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)16.4
材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)85.8
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等
材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC
質量(g)89.3
部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ
表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
用途鋼製家具、ロッカー等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)136
取付板厚(mm)1~8
操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。
鍵鍵違い数は約80 通りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。
2点合わせの簡易ダイヤル錠です。
上下左右兼用型です。
用途郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド
仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)18.1
部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
キー番号T210
質量(g)39.5
回転角度(°)120
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。
南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
専用止金が付属しています。
L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
材質ABS樹脂
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。