1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro のエッジンググRS Pro の高品質エッジグロメット製品は、保護用に設計されており、作業台、シャーシ、パネルなどをスムーズに縁取りできます。ポリエチレン( PE )製で、必要な長さにカットできます。色はナチュラルとブラックから選択できます。なぜエッジグロメットが必要なのですか.エッジグロメットは非常に柔軟で Durable です。金属製エンクロージャなど、処理後に鋭利なエッジがある素材を追加するのに最適です。破片や切断から人を保護し、ケーブルやワイヤをこすることから保護します。特長と利点.素材: PE .カラー:ナチュラルまたはブラック .シャーシエッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、シャーシ、およびエンクロージャを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro の縁付きグロメット - ナチュラル.サイズ: 1.2 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3609) 213-3609 .サイズ: 30 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3611) : 213-3611RS Pro エッジンググロメット - 黒.サイズ: 50 m 、厚さ: 4.5 → 5.5 mm 、 RS 品番 (: 213-3612) : 213-3612 .サイズ: 75 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3610) : 213-3610 .サイズ: 100 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番 (: 213-3608) : 213-3608RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 1mm材質 = ポリエチレン色 = 黒ファンニングストリップ長さ = 100m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります