絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(65)
  • LAMP(スガツネ工業)(50)
  • 栃木屋(43)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • ジョー・プリンス竹下(22)
  • RS PRO(20)
  • 三友(14)
  • コクゴ(10)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • TRUSCO(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • リキマエダ(4)
  • 協和ゴム工業(4)
  • (3)
  • カメダデンキ(3)
種類
  • グロメット(5)
  • ゴム足(3)
適合板厚(mm)
  • 0.8~1(1)
  • 1~1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 1.6~2(1)
  • 2~2.4(1)
  • 3.2(1)
材質
  • その他(2)
  • エラストマー(3)
  • ポリエチレン(4)
  • 塩化ビニール(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(5)
ゴム足(3)
椅子足キャップ エスコ椅子足キャップエスコ(9件のレビュー)
280税込308
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
グランドパッキン用カッター エスコグランドパッキン用カッターエスコ
16,800税込18,480
1個
当日出荷
カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
椅子足キャップ(茶) エスコ椅子足キャップ(茶)エスコ(1件のレビュー)
280税込308
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ6.35-25.4mm ラバーグロメットセットエスコ(2件のレビュー)
6,830税込7,513
1個
当日出荷
エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
1.0-4.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
底脚ゴム エスコ底脚ゴムエスコ
200税込220
1パックほか
翌日出荷
この商品は全てビス入りです。
材質ゴム
膜付グロメット エスコ膜付グロメットエスコ
890税込979
1袋(100本)
翌日出荷
穴なし
グロメット エスコグロメットエスコ
820税込902
1袋(100本)ほか
翌日出荷
1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
フェルト付足キャップ エスコフェルト付足キャップエスコ(1件のレビュー)
750税込825
1セット(4個)
当日出荷から翌日出荷
仕様硬質フェルト付材質エラストマー樹脂高さ(mm)32種類ゴム足
1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
8,500税込9,350
1個
8日以内出荷
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)20使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
1.0-4.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)10使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
1.0-2.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)20使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)10使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
2.4mmx10m グロメット エスコ2.4mmx10m グロメットエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
種類グロメット材質ポリエチレン適合板厚(mm)2~2.4
2.0mmx10m グロメット エスコ2.0mmx10m グロメットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
1.2mmx10m グロメット エスコ1.2mmx10m グロメットエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GC-1.2材質ポリエチレン種類グロメット適合板厚(mm)1~1.2
1.0mmx10m グロメット エスコ1.0mmx10m グロメットエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
種類グロメット材質ポリエチレン

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足