絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(65)
  • 栃木屋(43)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • ジョー・プリンス竹下(22)
  • エスコ(20)
  • RS PRO(20)
  • 三友(14)
  • コクゴ(10)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • TRUSCO(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • リキマエダ(4)
  • 協和ゴム工業(4)
  • (3)
  • カメダデンキ(3)
種類
  • グロメット(20)
  • ゴム足(2)
  • 工具(2)
適合板厚(mm)
  • 0.5~2(1)
  • 0.5~3(5)
  • 0.5~3.5(4)
  • 0.5~4.5(2)
  • 0.8~3.2(1)
  • 0.9~3(1)
  • 1~2(1)
  • 1~3(1)
  • 1~4(1)
  • 1.3~2.5(1)
  • 1.5~3(5)
  • 1.5~4.5(2)
  • 1.6(2)
  • 2~5(2)
  • 2.6(1)
  • その他(1)
  • アイボリー(4)
  • クリアー(2)
  • グレー(11)
  • ブラウン(3)
  • ブラック(30)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(10)
材質
  • エチレンプロピレンゴム(12)
  • エラストマー(5)
  • クロロプレンゴム(1)
  • シリコーンゴム(1)
  • スチレンブタジエンゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリアミド(2)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(7)
  • (2)
硬度
  • 50(5)
  • 65(2)
50・65
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(20)
ゴム足(2)
工具(2)
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-65型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-771-65型LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-771-6型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)5材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13
コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)コーナーキャップAS-C型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用材質ポリアミドブラック
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
多目的穴埋めキャップ KD-773型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-773型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1セット(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット NG型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
穴埋めキャップ 292-0402型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0402型LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用パッキン取付工具 LAMP(スガツネ工業)ガラス用パッキン取付工具LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
仕様セット品質量(g)299RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメットLAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
F型スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)F型スベリ鋲LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1箱(50個)
当日出荷
押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。硬度:65
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。種類グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)ライトグレー使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック適合板厚(mm)1~2表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8特性導電性最小曲げ半径(mm)100、180、25RoHS指令(10物質対応)対応
BSバンパー LAMP(スガツネ工業)BSバンパーLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1シート
4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン(PUR)形状丸型ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1パック
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合タイプフレキシブル最小適合板厚(mm)0.5材質エラストマー(TPE)仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1パック
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット KG型LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1セット(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148特価
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)ライトグレー種類グロメット
厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)厚扉用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0401型LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット ホールドタイプLAMP(スガツネ工業)
7,098税込7,808
1箱(50個)
当日出荷
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
用途制御機器用。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品 LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 フレーム単品LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)種類グロメット適合フレーム単品ライトグレー仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)1.5~3材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴムブラック最小曲げ半径(mm)40、80、200RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
パッキンカット用工具(はさみ) LAMP(スガツネ工業)パッキンカット用工具(はさみ)LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
パッキンカット用工具(はさみ)209-1001は、シール材のカットにも最適です。
質量(g)346種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴムブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8特性耐油性適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201 LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
はめ込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴムブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足