絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(65)
  • LAMP(スガツネ工業)(50)
  • 栃木屋(43)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • ジョー・プリンス竹下(22)
  • エスコ(20)
  • RS PRO(20)
  • 三友(14)
  • コクゴ(10)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • リキマエダ(4)
  • 協和ゴム工業(4)
  • (3)
  • カメダデンキ(3)
種類
  • グロメット(2)
適合板厚(mm)
  • 0.8~3.2(1)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 2.4(2)
  • 3.2(2)
  • その他(2)
  • クリアー(1)
  • ブラック(2)
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリアミド(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 塩化ビニール(1)
硬度
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
グロメット(2)
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
419税込461
1セット(30個)ほか
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
自在ブッシュ TRUSCO自在ブッシュTRUSCO
849税込934
1セット(50本)
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
グロメット TRUSCOグロメットTRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロンナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
オープンブッシュ TRUSCOオープンブッシュTRUSCO
219税込241
1セット(10個)ほか
当日出荷
パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

グロメット、ゴム足