グロメット、ゴム足 :「アイレット」の検索結果

グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
グロメット(4)
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-40~80 難燃性UL94V-0適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 難燃性UL94HB適合 タイプフレキシブル 最小適合板厚(mm)0.5 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-40~80 難燃性UL94V-0適合 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)0.5
1パック
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります