グロメット、ゴム足 :「アイレット」の検索結果

グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
関連キーワード
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
グロメット(28)
ゴム足(20)
工具(2)
その他(2)
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等 材質/処理EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度50°±5° 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55 税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度50°±5° 種類グロメット 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 材質PC RoHS指令(10物質対応)対応 種類グロメット
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OHSATO(大里)EPDM 膜付きグロメット
エコ商品
配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
用途配管等の保護用に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50±5
1パック(2個)ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OHSATO(大里)EPDM グロメット
エコ商品
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50±5
1パック(4個)ほか
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 適合板厚(mm)2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)2 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)4 内径ΦC(mm)40 寸法A1(mm)56 寸法B(Φmm)50 寸法A(Φmm)60 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ジョー・プリンス竹下グロメットKG型
エコ商品
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下グロメットNG型
エコ商品
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NITTOKU膜付グロメット
エコ商品
設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護 仕様使用板厚範囲(mm):10~ 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類グロメット 硬度70° 周囲温度(℃)~70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃材(UL94V-0適合) 樹脂RoHS指令(10物質対応)
1袋(40g×10個)
7,800 税込8,580
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下膜付グロメット
エコ商品
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro のエッジンググRS Pro の高品質エッジグロメット製品は、保護用に設計されており、作業台、シャーシ、パネルなどをスムーズに縁取りできます。ポリエチレン( PE )製で、必要な長さにカットできます。色はナチュラルとブラックから選択できます。なぜエッジグロメットが必要なのですか.エッジグロメットは非常に柔軟で Durable です。金属製エンクロージャなど、処理後に鋭利なエッジがある素材を追加するのに最適です。破片や切断から人を保護し、ケーブルやワイヤをこすることから保護します。特長と利点.素材: PE .カラー:ナチュラルまたはブラック .シャーシエッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、シャーシ、およびエンクロージャを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro の縁付きグロメット - ナチュラル.サイズ: 1.2 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3609) 213-3609 .サイズ: 30 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3611) : 213-3611RS Pro エッジンググロメット - 黒.サイズ: 50 m 、厚さ: 4.5 → 5.5 mm 、 RS 品番 (: 213-3612) : 213-3612 .サイズ: 75 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3610) : 213-3610 .サイズ: 100 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番 (: 213-3608) : 213-3608RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 1mm材質 = ポリエチレン色 = 黒ファンニングストリップ長さ = 100m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100m)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下膜付グロメット 難燃性
エコ商品
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
86 税込95
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO PVC ケーブルグロメット. 信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするこのケーブルグロメットは、ケーブルを通す穴を滑らかにするのに最適です。オープングロメットは、素早く所定の位置にスナップするように設計されています。PVC 材製のグロメットは、ゴム製のグロメットに比べて摩擦が改善されるため、よりスムーズな配線が可能です。 このケーブルグロメットは挿入が簡単で、見た目も良く、電線管理に理想的なソリューションです。RS PRO ケーブルグロメットは、黒色のPVC製で、さまざまな直径のケーブルに適しています。 . ; 543-197 543-197 - 4.0 mm . ; 543-204 543-204 - 6.4 mm . ; 543-210 543-210 - 9.5 mm . ; 605-649 605-649 -16 mm . ; 605-655 605-655 - 18.5 mm 特長:. 滑らかなプラスチック構造 . ケーブルとワイヤを固定・保護します。 . ある程度の耐振動性があります。 用途 ケーブルグロメットは、ケーブル管理に欠かせないアイテムです。トランクまたはパネルにケーブルを通す場合は、ケーブルグロメットを使用することで、ケーブルを固定し、ケーブルシースへの磨耗を防止することができます。ケーブルの固定や通線が必要な場所に使用します。オフィスデスクからジャンクションボックスまで、グロメットはケーブルへのアクセスを整理して、安全かつ効率的にするための簡単な方法です。 ケーブルグロメットはどのように機能しますか. パネルに穴を開けると、鋭いエッジが残ることがよくあります。これらの穴の中には PVC グロメットが入っており、ケーブルを通す際にスムーズな保護層を形成できます。 RS Pro PVC グロメットは、同等のサイズの穴に押し込むだけで、所定の位置にはまります。これらは「オープン型」なので、中央にケーブル用の穴が開いています。 なぜRS PROなのか. RS PRO は、品質と利便性を追求するためのGo To ブランドを目指しています。RS PROの工具、コンポーネントはお客様のニーズに適合するよう、厳格にテストされています。 RS PROは、実用的で便利なソリューションを幅広く提供しています。RS PROはトランクからコンジットまで、あらゆる設置に対応するケーブル配線ツールとアクセサリを取り揃えています。
仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットパネル穴直径 = 20mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
749 税込824
5日以内出荷

RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 3.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS Pro グロメットストリップ.ナイロン 66RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。ナイロン 66 製で、用紙スプール付きで、ナチュラルカラーを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点. 材質: ナイロン66 .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル . 100 個 .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: -4 ° C ~ 85 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3620) 213-3620 .最小パネル厚: 2.4 mm 、 RS 品番: (213-3621) 213-3621RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2mm材質 = ナイロン 66色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro グロメットストリップ.ナイロン 66RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。ナイロン 66 製で、用紙スプール付きで、ナチュラルカラーを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点. 材質: ナイロン66.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル. 100 個.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: -4 ° C ~ 85 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3620) 213-3620.最小パネル厚: 2.4 mm 、 RS 品番: (213-3621) 213-3621RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm材質 = ナイロン 66色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル .グロメットストリップの長さ: 25 m .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618 .最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619 .最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 1.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下グロメットNG型 難燃性
エコ商品
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
181 税込199
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下グロメットBG型 難燃性
エコ商品
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
504 税込554
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメット
エコ商品
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 種類グロメット 硬度50°±5° 使用温度(℃)-10~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有) FR1 適合板厚(mm)1.6 寸法E(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)1.6
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等 材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ耐候 種類グロメット 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.3mmパネル穴直径 = 10.9mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC . Colour: Black . Grommet Type: Round . Edge protection . Professional finish . Protect cables, chassis & enclosures . Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃ . Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617 . 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615 . 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614 . 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking . Secure cable and prevent potential abrasion . Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 2.4mm最大ケーブル径 = 20.8mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様最小パネル厚さ = 1.3mm最小ケーブル径 = 18.9mmパネル穴直径 = 25.3mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様最小パネル厚さ = 3.2mm最小ケーブル径 = 10.5mmパネル穴直径 = 13.9mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最小ケーブル径 = 6.4mmパネル穴直径 = 10.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様最小パネル厚さ = 1.5mm最小ケーブル径 = 15.5mmパネル穴直径 = 20.3mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります