グロメット、ゴム足 :「ゴム足」の検索結果
グロメットは、配線のために空けた穴にケーブルを通す際、ケーブルの被覆が損傷しないよう保護するための部品です。パネルの穴にはめ込むだけで簡単に取り付けられるよう、ゴム製になっていることが特徴です。穴の径、パネルの板厚に合わせた規格のグロメットをご注文ください。ゴム足は機械類の底部に取り付けて、振動を吸収する効果を発揮します。どちらの部品も、OA機器や家電、医療用機械などをはじめ、さまざまな機械類に用いられています。
関連キーワード
「種類」から絞り込む
ゴム足(3)
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1.2
種類ゴム足
寸法L(mm)4.7
寸法H(mm)4.2
適合板厚(mm)0.8~1.8
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21178
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥15
税込¥17
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)0.7
種類ゴム足
寸法L(mm)4.1
寸法H(mm)5.5
適合板厚(mm)0.8~1.8
寸法D1(Φmm)14.2
寸法D2(Φmm)13.5
寸法d(Φmm)3.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21176
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥18
税込¥20
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1.5
種類ゴム足
寸法L(mm)4
寸法H(mm)6
適合板厚(mm)0.8~1.8
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21180
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。