シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80
スイッチ付 ラッチロックTAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤付属品キー2本材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)黄銅板(BSP)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵300