ラッチ :「扉つまみ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ:ABSアロイ
適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3
材質(レバー部)ABSアロイ
材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)
標準色ブラック
タキゲンコード24326
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
用途配分電盤の内扉
付属品取付け金具・取付け用ビス
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)0.8~2.3
表面仕上げシボ加工
タキゲンコード23060
1個
¥665
税込¥732
4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
材質ラッチ:ポリアセタール(POM)
質量(g)20
寸法L1(mm)50
適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0
寸法S(mm)10
材質(レバー部)ポリアセタール(POM)
寸法L2(mm)8.5
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)5.5
寸法L4(mm)44.6
寸法H1(mm)14.5
材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)
寸法H2(mm)12
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)24.6
標準色ブラック
寸法H4(mm)29
寸法W3(mm)17
寸法H5(mm)11.5
寸法L6(mm)45
寸法L5(mm)2.7
寸法L7(mm)3
寸法L8(mm)6
寸法W4(mm)30
寸法W5(mm)17
寸法W6(mm)25
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード23451
1個
¥297
税込¥327
7日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。
施開錠が一目で認識できるように、マーク
スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。
難燃材(UL94V-0)を使用。
マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器
材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)4.0
表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨
タキゲンコード24687
1個
¥832
税込¥915
4日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。