鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板
質量(g)250
表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵TAK80
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備
表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒
表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24451
1個
¥1,897
税込¥2,087
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード01976
1個
¥1,476
税込¥1,624
4日以内出荷
直径12mmのデッドボルトで安全性重視
面付けで後加工でも取付けられます。
錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
マスター方式の組込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両
付属品キー2本
表面仕上げヘアライン仕上
鍵W01388
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。
さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒
質量(g)115
表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
1個
¥9,067
税込¥9,974
5日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。