3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途配分電盤・計測機器 材質ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC) 質量(g)12 表面仕上げベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23562
1個
250 税込275
当日出荷

従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等 材質ラッチ:ABSアロイ 適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3 材質(レバー部)ABSアロイ 材質(ハウジング)ポリアミド(PA6) 標準色ブラック タキゲンコード24326
1個
226 税込249
当日出荷

つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器 材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)4.0 表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨 タキゲンコード24687
1個
832 税込915
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング