ラッチ :「錠前」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵TAK60
タキゲンコード23663
1個
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)75
表面仕上げバレル研磨
使用荷重(N)980
タキゲンコード22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ
付属品キー2本
材質アルミニウム合金(ADC)
色ホワイト
表面仕上げ焼付塗装
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)116
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵あり/鍵番号:TAK60
タキゲンコード23777
1個
¥2,301
税込¥2,531
当日出荷
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ電着塗装
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)354
標準色ブラック
表面仕上げ電着塗装
鍵番号:南京錠施錠
タキゲンコード4176
1個
¥2,494
税込¥2,743
4日以内出荷
自動販売機工業規格錠前専用のラッチユニット。
ラッチ錠にセキュリティ性の高いコインロックを組合せて使用できます。
施錠状態でもワンタッチで扉を閉じることが可能になります。
用途小型盤扉
材質ラッチ/亜鉛ダイカスト(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24231
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
直径12mmのデッドボルトで安全性重視
面付けで後加工でも取付けられます。
錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
マスター方式の組込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両
付属品キー2本
表面仕上げヘアライン仕上
鍵W01388
フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
色ブラック
適合板厚(mm)3.2
表面仕上げ電着塗装
鍵0200
タキゲンコード04308
1個
¥3,036
税込¥3,340
4日以内出荷
フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
色ブラック
適合板厚(mm)3.2
表面仕上げ電着塗装
鍵0200
タキゲンコード03518
1個
¥1,020
税込¥1,122
4日以内出荷
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備
表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。