ラッチ :「sus 角棒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチで閉扉できます。
オールステンレスで耐食性に優れています。
角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS304)
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。
さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒
質量(g)115
表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
1個
¥9,067
税込¥9,974
5日以内出荷
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6)
六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫
材質(本体)ステンレス(SUS316)
コーティングポリアミド(PA)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
タキゲンコード23947
1個
¥4,307
税込¥4,738
4日以内出荷
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6)
六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫
材質本体/ステンレス(SUS316)、シートパッキン/エチレンプロピレンゴム(EPDM)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)、コーティング部/ポリアミド(PA)
タキゲンコード23948
1個
¥4,478
税込¥4,926
4日以内出荷
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。