ラッチ :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションSGC・SGS シングルカム
スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションEPL エンプララッチ
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30 差込口ウイング キーKEY5W
1個
799 税込879
当日出荷

イマオコーポレーションMWL ミニウイングラッチ
鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,388 税込1,527
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションTTL T型ラッチ
ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)75
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

イマオコーポレーションMSC ミニシングルカム
ミニメタルラッチ(MML)、及びミニウイングラッチ(MWL)用のカムです。
質量(g)5
1個
185 税込204
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 表面処理(ナット)亜鉛メッキ 表面処理(インサート)黒色塗装 表面処理(ハウジング)黒色塗装
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションMTL・MTE・MTS メタルラッチ
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
1個
883 税込971
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPC 3点カム
種別3点カム 質量(g)95
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Line6プロファイル専用です。
タイプフェノール樹脂製
1個
629 税込692
3日以内出荷

イマオコーポレーションMML ミニメタルラッチ
IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30 差込口 キーKEY6S
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ(鍵付)
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,271 税込1,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションWGL ウイングラッチ
ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)120
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング