絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • LAMP(スガツネ工業)(278)
  • TAKIGEN(タキゲン)(203)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
  • イマオコーポレーション(12)
  • シブタニ(6)
  • RS PRO(4)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • アキュレイト(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニラッチS 栃木屋ミニラッチS栃木屋(16件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-質量(g)1.3仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(7件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
ローラー締まり 栃木屋ローラー締まり栃木屋(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
ナイラッチ プランジャー 栃木屋ナイラッチ プランジャー栃木屋(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質PA
ステンレススライドラッチ セット品 栃木屋ステンレススライドラッチ セット品栃木屋(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチロック 栃木屋キャッチロック栃木屋(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ 栃木屋ステンレススライドラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ 栃木屋ステンレススライドラッチ栃木屋(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋スクリュウ型ファスナー/スプリング栃木屋(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等質量(g)12.7材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc(ラッチ)PC/黒色(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋ステンレスシールビス(バインド)栃木屋
30税込33
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
MCラッチ 栃木屋MCラッチ栃木屋(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラッチL 栃木屋ミニラッチL栃木屋
279税込307
1個
当日出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM使用温度範囲(℃)-10~60部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー表面処理黒色、3価クロメート保持力N(kgf)約34.5(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
DCラッチ 栃木屋DCラッチ栃木屋(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
MCラッチ 栃木屋MCラッチ栃木屋
319税込351
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(ナット取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(2件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止適合機種M3材質SUS301-CSP質量(g)0.1表面処理テンパーRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー 栃木屋ファスナー栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から14日以内出荷
EST ロック(ソレノイドC-M) 栃木屋EST ロック(ソレノイドC-M)栃木屋
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルラッチ 栃木屋ダイヤルラッチ栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。
用途工作機械等材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604質量(g)66.1部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ表面処理3価クロメート、Ni、CrRoHS指令(10物質対応)対応
玉締り(メッキ付) 栃木屋玉締り(メッキ付)栃木屋
349税込384
1個
欠品中
埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni(スプリング)SUS304/-質量(g)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐振用タッチラッチ 栃木屋耐振用タッチラッチ栃木屋
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
用途工作機械・計測機器等材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA質量(g)23.3部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
809税込890
1個
当日出荷
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
平面ラッチ(固定) 栃木屋平面ラッチ(固定)栃木屋
3,698税込4,068
1個
14日以内出荷
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)648材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Niキー番号固定型(キー無し)RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスラッチ 栃木屋ボックスラッチ栃木屋
449税込494
1個
当日出荷
用途計測機器・OA機器・工作機械等質量(g)10.3許容荷重(N[kgf])30(3.06)材質/処理(ベース・ラッチ)POM/黒色(プッシュ)PA/黒色
TL-304用スペーサー 栃木屋TL-304用スペーサー栃木屋
46税込51
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)0.3材質SUS304
玉締り 栃木屋玉締り栃木屋
329税込362
1個
当日出荷
埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/-質量(g)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋EST ロック(ソレノイドE-MS)栃木屋
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
249税込274
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ用ロッド 栃木屋スライドラッチ用ロッド栃木屋
309税込340
1個
4日以内出荷
用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。材質SS400表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー 栃木屋スクリュウ型ファスナー栃木屋
419税込461
1個
5日以内出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(1P) 栃木屋平面ラッチ(1P)栃木屋(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチTHA-433 栃木屋平面ラッチTHA-433栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(1P) 栃木屋平面ラッチ(1P)栃木屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713質量(g)894部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Niキー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋蝶板付スクリュウ型ファスナー栃木屋
649税込714
1個
4日以内出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチシリンダー 栃木屋プッシュラッチシリンダー栃木屋
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
部品名称ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー材質ZDC、S質量(g)100

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ