ラッチ :「開錠」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:- 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 防水仕様IP×3相当 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー 材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS 質量(g)50 定格DC30V/2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間 定格電流(A)1.6 表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色 直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃) 絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F) コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後) 通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング