ラッチ :「引き込み」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開けられます。防水用のパッキン付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプシリンダーなし 仕上鏡面研磨 材料(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ラッチボルト・カム)鋼/有色クロメート(シリンダー)亜鉛合金/クロームめっき
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1 A11 B8 C10
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1 A7 B6 C9
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1 A7 B6 C6
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1 A11 B8 C7
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

LC-65A LC-65A ラッチハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)LC-65A ラッチハンドル
エコ商品
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)108 適合板厚(mm)(推奨)2~3.2 仕上焼付塗装 材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。
材質(本体)ポリアミド/ブラック(カム・ピン)鋼/高沢クロメート(フック部)焼結鋼
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付 付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個 寸法A(mm)500 寸法B(mm)400
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドラッチに接続して使用することにより、デュアルローラー付ロッドラッチでは対応できない大型の扉に使用できます。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付 付属品デュアルローラー×2個 材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(デュアルローラー)黄銅(真鍮) 寸法A1(mm)325 寸法B1(mm)225
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります