22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)C7 ソフトラッチ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)A7 オーバーセンタードローラッチ
質量(g)440
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)M1 フラッシュプルラッチ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)F7 フレキシブルドローラッチ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)80 スナップインラッチ
質量(g)6
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)A3(40・50・99) スライドラッチ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)19 スウェルラッチ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A
RoHS
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)亜鉛合金
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C
RoHS
電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ 仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個 材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール 材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0 使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売 電池寿命5万回(参考値) 材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本 材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール 材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0 使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売 電池寿命5万回(参考値) 材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)LZY ラッチレバー
寸法H(mm)62 寸法h(mm)34.5 寸法m(mm)M10 歯数28 寸法R(mm)109 寸法A(mm)13 寸法d(mm)50 寸法D(mm)30 D28 質量(g)310
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)HCM クラッチメカニズム
材質スティール
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)A3(60・70) スライドラッチ
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)62 リフトアンドターンラッチ
1個
4,788 税込5,267
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります