6ページ目: ラッチ

641件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
スイングハンドル 507-90型 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
仕様同番(DS200)
クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム質量(g)150適合板厚(mm)18以下
ウイングハンドル 200-93型 LAMP(スガツネ工業)ウイングハンドル 200-93型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転角度(°)90
プッシュインスクリュー 栃木屋プッシュインスクリュー栃木屋
199税込219
1個
14日以内出荷
ねじ脱落防止用のファスナーです。移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。
用途半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等質量(g)3.4適合板厚(mm)2推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.71[7.0]難燃性(UL)94HB操作方法二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。許容荷重(N[kgf])(剪断)20[2.04]材質/処理(ねじ)SUSXM7(グロメット)ポリプロピレン/白色RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(固定) 栃木屋平面ラッチ(固定)栃木屋
3,698税込4,068
1個
14日以内出荷
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)648材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Niキー番号固定型(キー無し)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(1P) 栃木屋平面ラッチ(1P)栃木屋(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
パネル固定ラッチ 栃木屋パネル固定ラッチ栃木屋
199税込219
1個
4日以内出荷
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3質量(g)14.3材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/UcRoHS指令(10物質対応)対応
TL-304用スペーサー 栃木屋TL-304用スペーサー栃木屋
46税込51
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)0.3材質SUS304
大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BRLAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
翌日出荷
・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
ブラウン質量(g)53吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LEDLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
用途上下操作に加え9種類の高さを記憶品名ハンドセット(LED表示付き)コード長さ(m)約1.5対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
ステラアップつまみ HS型 HS-60S LAMP(スガツネ工業)ステラアップつまみ HS型 HS-60SLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
ブラックH25質量(g)13L160L230t5P44B116材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)90
RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201 LAMP(スガツネ工業)RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・RAM本体単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
パネルマウンティングシステム PC シリーズ LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PC シリーズLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチLAMP(スガツネ工業)
3,958税込4,354
1個
4日以内出荷
本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラックプラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
電子ローラ締 BEAVER(ビーバー)電子ローラ締BEAVER(ビーバー)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3225-17
プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下プッシュラッチジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)RAM マウンティングシステムLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ESTロック(ソレノイド D) 栃木屋ESTロック(ソレノイド D)栃木屋
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要な小型ボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 白色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
封印穴付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)封印穴付ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,092税込1,201
1個
4日以内出荷
止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
ステンレス丸棒ラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチジョー・プリンス竹下
774税込851
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上付属品M3皿木ネジ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下耐震ラッチジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷
地震等の揺れで扉が開き、収納物が落下するのを防ぎます。 揺れを感知すると自動的にロックがかかります。普段の開閉には影響せず、非常時のみ作動します。 扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下プッシュラッチジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用、防災設備仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスウインドウファスナー TAKIGEN(タキゲン)ガラスウインドウファスナーTAKIGEN(タキゲン)
996税込1,096
1個
4日以内出荷
ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。 樹脂製のソフトなハンドルです。
用途特装車・建設機械・バス材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード22205
押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)押ボタン錠TAKIGEN(タキゲン)
2,137税込2,351
1個
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ付コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)ラッチ付コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型ドアロック TAKIGEN(タキゲン)角型ドアロックTAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ツメは鉄鋳物で堅牢です。 ディテント方式により90°で保持します。 耐振性に優れています。 左右兼用型
用途特装車・振動機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21656
ワイヤー用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
428税込471
1個
3日以内出荷
軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM)アイボリータキゲンコード21643
大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)大型アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーで締代の調整ができます。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)588表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライドボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)スライドボタンラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂質量(g)20表面仕上げ本体/アルマイト処理タキゲンコード21340
六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付けファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,897税込2,087
1個
4日以内出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
ボックス錠 TAKIGEN(タキゲン)ボックス錠TAKIGEN(タキゲン)
3,749税込4,124
1個
4日以内出荷
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー付属品取付け金具・取付けビス・キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)鍵違い数100通り表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)R0220タキゲンコード21541
ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
194税込213
1個
4日以内出荷
ファスナー用ハトメ TAKIGEN(タキゲン)ファスナー用ハトメTAKIGEN(タキゲン)
108税込119
1個
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)付属品E形止め輪(C-61-1C)
ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,191税込1,310
1個
5日以内出荷
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
デッドロック TAKIGEN(タキゲン)デッドロックTAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品キー2本
ステンレス クイックブッシュ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クイックブッシュ(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
202税込222
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04419
ステンレス 扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 扉止めファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,012税込1,113
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバレル研磨

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ