絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
  • ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,575税込1,733
    1個
    当日出荷
    振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
    用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    528税込581
    1個
    当日出荷
    ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ナイラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    28税込31
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
    用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
  • マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ ML-80型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)吸着力(N[kgf])15.7[1.6]質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(7件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
    用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 受座 LAMP(スガツネ工業)

    受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    658税込724
    1セット
    当日出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地
  • ステンレス ローラー締まり TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローラー締まり

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
    用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨タキゲンコード20830
  • ローリー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ローリー錠

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷
    扉面からの突起が少ない平面タイプです。 ハンドルは起こした位置で保持されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途タンクローリー・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード21676
  • ミニラッチS 栃木屋

    ミニラッチS

    栃木屋(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-質量(g)1.3仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
  • ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
    578税込636
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。 鍵穴付は南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・ボートのハッチやボックスアイボリー質量(g)43材質ポリアミド66(PA66)標準色アイボリー
  • ステンレススライドラッチ セット品 栃木屋

    ステンレススライドラッチ セット品

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ターンキャッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ターンキャッチ用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    511税込562
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード21292
  • ウインドラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ウインドラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    563税込619
    1個
    当日出荷
    操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
    用途バス・特装車・建設機械などのサッシ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
  • カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイラッチ プランジャー 栃木屋

    ナイラッチ プランジャー

    栃木屋(2件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質PA
  • ローラー締まり 栃木屋

    ローラー締まり

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
    用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
    用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバーで締代の調整ができます。
    用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレススライドラッチ 栃木屋

    ステンレススライドラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
    用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR4PK-B

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミドブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
  • ステレスストロングラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステレスストロングラッチ

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス フック型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フック型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,519税込1,671
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR20P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスプッシュラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスプッシュラッチ

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • モダンラッチ ジョー・プリンス竹下

    モダンラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
    用途各種キャビネット付属品M3木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)48仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1064040200分野設備・機械
  • マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ MC-25型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
  • ステンレススライドラッチ 栃木屋

    ステンレススライドラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,474税込1,621
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
    用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
  • 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,012税込1,113
    1個
    当日出荷
    振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
    用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-04型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質ポリアミドブラック
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    締代の調整ができます。 耐環境特性が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)90引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20915
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。
    用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ