7ページ目: ラッチ

641件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スーパークランプ1型TAKIGEN(タキゲン)
1,349税込1,484
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20842
ステンレス ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途密閉用筐体材質(金具)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ金具:バレル研磨材質(つまみ)ポリアセタール(POM)タキゲンコード21469
ステンレス 角型押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型押ボタン錠TAKIGEN(タキゲン)
3,514税込3,865
1個
4日以内出荷
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
用途分電盤・計測機器・防災設備材質ステンレス(SUS303/SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード23942
ステンレス リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リングラッチTAKIGEN(タキゲン)
6,099税込6,709
1個
4日以内出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
プッシュ式角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)プッシュ式角ラッチTAKIGEN(タキゲン)
3,374税込3,711
1個
4日以内出荷
引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288
大型ダブルスナッチロック TAKIGEN(タキゲン)大型ダブルスナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
頑丈な耐振構造です。 振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。 ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
鍵付ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
297税込327
1個
7日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
フラッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)フラッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,025税込1,128
1個
4日以内出荷
ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。 選べるボディーカラー
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器
ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)ドローファスナーTAKIGEN(タキゲン)
711税込782
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21803
ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
密閉用筐体
仕様パネル穴明け寸法は、C-1127と同じです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20402
締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
デュアルロック TAKIGEN(タキゲン)デュアルロックTAKIGEN(タキゲン)
922税込1,014
1個
4日以内出荷
一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,134税込1,247
1個
当日出荷
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
クイックブッシュ(Φ8用)White TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ8用)WhiteTAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
当日出荷
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
クイックブッシュ(Φ8用)Black TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ8用)BlackTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケットジョー・プリンス竹下
589税込648
1個
6日以内出荷
カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7
平面ラッチTHA-433 栃木屋平面ラッチTHA-433栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチTHA-283 栃木屋平面ラッチTHA-283栃木屋
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。 平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。 また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA質量(g)597部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色キー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング栃木屋
709税込780
1個
4日以内出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容TL-65材質SPCC、HSK16M質量(g)9部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ローヤルラッチ 栃木屋ローヤルラッチ栃木屋
449税込494
1個
4日以内出荷
蓋をワンタッチでロックできるラッチです。
用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)30部品名称キーパー、スプリング、ラッチ、ピン、ハウジング表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ 栃木屋プッシュソレノイドラッチ栃木屋
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ 栃木屋パネルラッチ栃木屋
829税込912
1個
当日出荷
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルラッチ 栃木屋ダイヤルラッチ栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。
用途工作機械等材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604質量(g)66.1部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ表面処理3価クロメート、Ni、CrRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチレバー 栃木屋キャッチレバー栃木屋(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
用途計測機器・工作機械・建設機械等材質SPCC、SWRM、S、SPHC質量(g)129.5部品名称キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー3型 栃木屋T型ファスナー3型栃木屋
699税込769
1個
当日出荷
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)28部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約58.9[6]RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業)パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラファスナー 44-4292SS 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
仕上バレル研磨
カムアダプター 200-9596、207-9596 LAMP(スガツネ工業)カムアダプター 200-9596、207-9596LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
上下2点締め、または回転カムと組み合わせて3点締めにできるカムアダプターです。スイングハンドルなどには回り止めなし仕様、クオーターターンなどには回り止め付仕様をお選びください。
仕上クロメート処理材質亜鉛合金付属品E形止め輪質量(g)25種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
連動蓋止 栃木屋連動蓋止栃木屋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304圧縮許容荷重(N)196(20kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)130
リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット NBK(鍋屋バイテック会社)リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケットNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
4日以内出荷
E3 バイスアクションラッチ(14・16・17) NBK(鍋屋バイテック会社)E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
C2 アジャスタブルレバーラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)C2 アジャスタブルレバーラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)A3(40・50・99) スライドラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
80 スナップインラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)80 スナップインラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
翌日出荷
質量(g)6

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ