ラッチ :「シャッター錠」の検索結果
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用
付属品E形止め輪
ストローク(mm)24
材質(本体)亜鉛合金/素地
質量(g)203
タイプラウンドロッド取付タイプ
種類ロッド類
材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)50
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24
材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm)
ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター
材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21675
1個
¥3,093
税込¥3,402
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)505
適合板厚(mm)1.6~2.5
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23619
1個
¥7,422
税込¥8,164
4日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金
仕上素地
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド
色ブラック
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質(本体)亜鉛合金
仕上クロームめっき
回転角度(°)45
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個
材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき
材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ
付属品キー2本
材質アルミニウム合金(ADC)
色ホワイト
表面仕上げ焼付塗装
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個
材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき
材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下
回転角度(°)90
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。
仕様同番(No.1333)
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。