ラッチ :「ファスナーロック」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染め タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)245[25] 許容荷重(N)245
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g)6 タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 付属品止め輪 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
1セット
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのレバーを使用しないと解除できないセーフティ構造 振動による自然解除がありません。 丸みのある、人に優しいソフトなデザイン 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 動作時に傷が付きにくい樹脂製
用途船舶・車両 材質(本体)ポリアミド66(PA66) 標準色アイボリー 材質(ベース)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)ポリアミド66(PA66) タキゲンコード22146
1個
1,001 税込1,101
5日以内出荷

ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23938
1個
3,514 税込3,865
当日出荷

用途152F型 金属タイプ用
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g)6 タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック プラグ:ホワイト 質量(g)7 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック プラグ:ホワイト 質量(g)7 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
プラグ:ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス鋼製カムロックファスナー152FT型小型フラットタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。 ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。ロックおよびロック解除する際は、先のとがったもので押してください。 パネルの開閉が迅速・簡単にできます。 カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。 オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼 許容荷重(N)147 許容荷重(N[kgf])15 質量(g)18
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器 材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)4.0 表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨 タキゲンコード24687
1個
832 税込915
4日以内出荷

TF703LC ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
エコ商品
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 高さ(mm)25.5 質量(g)227 仕上光沢クロメート処理 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3333 許容荷重(N[kgf])3333[340] RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。 ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。 ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。
用途円筒形の結束 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
4,610 税込5,071
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 質量(g)3 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷

栃木屋剣型ファスナー
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 質量(g)0.4 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
4日以内出荷

栃木屋剣型ファスナー(リング)
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 質量(g)0.2 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
4日以内出荷

栃木屋SS型ファスナー
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質SUM、SWP、SPCC 質量(g)8 部品名称ファスナーヘッド、スプリング、ホルダー、レセプタクル 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
適合(ファスナー)41-1292WBSS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
仕上バレル研磨
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
1個
特価
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS
エコ商品
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様ばね付 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼 タイプローレット頭 仕上ニッケルめっき/-
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
1個
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質黄銅(真鍮) タイプ羽頭 仕上ニッケルめっき
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮) タイプローレット頭 仕上ニッケルめっき
1個
739 税込813
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。 材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼 タイプレンズ頭 仕上ニッケルめっき/-
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質ステンレス鋼 仕上素地
1個
499 税込549
3日以内出荷

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質クロロプレンゴム ブラック
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります