ラッチ :「制御盤用」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)40 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
507 税込558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック 仕様カム付 材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム 質量(g)150 適合板厚(mm)18以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 丸みを帯びた外観ですっきりデザイン 取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
用途分電盤・制御盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
507 税込558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤 仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する 材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23561
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板 質量(g)250 表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) TAK80
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V)DC24(連続定格) 材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
1個
509 税込560
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ 付属品大ナット・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)73 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード4307
1個
1,092 税込1,201
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)サーバーロック
ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TAK80 タキゲンコード23651
1個
4,307 税込4,738
4日以内出荷

レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
用途小型の計測機器、制御盤、分電盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)フラッシュラッチ
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼) 材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼 質量(g)94 仕上バレル研磨、素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

栃木屋ソレノイドラッチ
エコ商品
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S 部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前 表面処理3価クロメート、Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロック RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器 材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)4.0 表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨 タキゲンコード24687
1個
832 税込915
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチTHA-433
エコ商品
ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713 部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地) 最大適合板厚(mm)t0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ(固定)
エコ商品
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g)648 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Ni キー番号固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)130 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

栃木屋平面ラッチ(5P)
エコ商品
ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質BSBM 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
4日以内出荷

取り付けは本体を分解することなく行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチTHA-283
エコ商品
3Pラッチングシステム商品です。 平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。 また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等 材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA 質量(g)597 部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー 表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色 キー番号No.282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ(3P)
エコ商品
ロッド棒の使用により3点ロックが可能な平面ラッチです。3P仕様です。ラッチストロークを15mmにすることにより安定感を増しました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 質量(g)680 材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ラッチ)ZDC/Cr(ピン)S20C/Zn(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(ロッドホルダー)PA/原色 キー番号キー無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。 TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー 材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC 表面処理3価クロメート、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋平面ラッチ(1P)
エコ商品
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 質量(g)894 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni キー番号No.282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ
エコ商品
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等 材質ZDC、SPCC 適合板厚(mm)t0.8~t3 表面処理Cr(サチライト)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

栃木屋DL-1型扉ロック
エコ商品
扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。
用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉 材質PA、SPCC、S 質量(g)77.7 部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B) 表面処理黒色、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

栃木屋パネルラッチ
エコ商品
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉 材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S 質量(g)35 部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金 表面処理Cr、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77] 取付板厚(mm)最大t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
6日以内出荷

栃木屋パネル固定ラッチ
エコ商品
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3) 適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3 質量(g)14.3 材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷

1個
25 税込28
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ラッチ
1個
840 税込924
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)締付ファスナー
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドローファスナー
1個
711 税込782
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります