絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • M3(3)
  • M4(8)
  • M6(6)
  • M8(2)
  • M10(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (2)
表面処理
  • バレル研磨(5)
  • 亜鉛メッキ(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 栃木屋(2)
  • シブタニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(3)
M4(8)
M5
M6(6)
M8(2)
M10(1)
  • フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨寸法t(mm)1.5
  • MSフローティングナット 栃木屋

    MSフローティングナット

    栃木屋(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
    用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • MSフローティングナット(SUS) 栃木屋

    MSフローティングナット(SUS)

    栃木屋(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
    用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(M5用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット径M5寸法MM5
  • フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    247税込272
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8
  • ステンレス 省スペース型フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 省スペース型フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨質量(g)2.5
  • フローティングナット シブタニ

    フローティングナット

    シブタニ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
    用途分電盤・配電盤・機械・車両など材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット