絞り込み
ブランド
  • 日産ネジ(20)
  • 大阪魂(18)
  • サイマコーポレーション(10)
  • コノエ(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 1/4(2)
  • 5/16(2)
  • M2(34)
  • M2.3(5)
  • M2.5(17)
  • M2.6(41)
  • M3(285)
  • M3.5(21)
  • M4(299)
  • M4.2(16)
  • M4.8(14)
  • M5(272)
  • M6(245)
  • M8(117)
  • M12(28)
  • M16(2)
  • No.6(3)
  • No.8(4)
  • No.10(3)
長さ(mm)
  • 10(15)
  • 12(14)
  • 14(10)
  • 15(18)
  • 16(19)
  • 18(3)
  • 20(24)
  • 25(24)
  • 30(22)
  • 35(20)
  • 40(22)
  • 45(12)
  • 50(16)
  • 55(10)
  • 60(13)
  • 65(10)
  • 70(10)
頭部形状
頭部形状
ボタン(8)
頭部形状
低頭(21)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(3)
取付穴形状
ピン六角穴(4)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(5)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • A2(1)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(1)
  • SUS329J4L(1)
  • 鉄すべて(25)
  • SCM435(6)
ステンレス・鉄
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(4)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
  • T50(5)
T50
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(3)
  • 1.5(32)
1.25・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(34)
M2.6(41)
M3(285)
M3.5(21)
M4(299)
M5(272)
M6(245)
M8(117)
M10
M12(28)
ねじの呼びをもっと見る
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(1本)
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(11件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)日産ネジ(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(7件のレビュー)
979税込1,077
1パック(2本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン材質ステンレス穴の形状六角穴(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ極薄NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状極薄ローヘッド
極薄NSローヘッド(鉄/3価ブラック) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/3価ブラック)日産ネジ
509税込560
1個ほか
翌々日出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状極薄ローヘッド
SUSゴクウスローヘットホソメ 大阪魂SUSゴクウスローヘットホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
SUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂SUSゴクウスNSローヘッド大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)(小箱)サイマコーポレーション
119,800税込131,780
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)日産ネジ
12,980税込14,278
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(1件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
SUSトラナイデ(ユニガード 大阪魂SUSトラナイデ(ユニガード大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能 専用工具だけが適合!用途は無限! サビに強いステンレス製
用途ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど材質SUS
ニッケルゴクウスローヘッド(ホソメ 大阪魂ニッケルゴクウスローヘッド(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
BKSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド 大阪魂BKSUSゴクウスNSローヘッドSUSゴクウスNSローヘッド大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法K(mm)1.5
ムデンNIゴクウス・NSローヘッド 大阪魂ムデンNIゴクウス・NSローヘッド大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法K(mm)1.5
ゴクウス・NSローヘッド 大阪魂ゴクウス・NSローヘッド大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
NSローヘッド(パワーエイト 大阪魂NSローヘッド(パワーエイト大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削) コノエSUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)コノエ
669税込736
1個
3日以内出荷
海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック)  (小箱) 日本パワーファスニングTRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)日本パワーファスニング
199,800税込219,780
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
極薄NSローヘッド(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂極薄NSローヘッド(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ穴の形状ヘックスローブ穴
極薄NSローヘッド(鉄/生地) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/生地)日産ネジ
439税込483
1個
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状極薄ローヘッド
極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ
619税込681
1パック(2個)
翌々日出荷
極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/ニッケル)(パック品)日産ネジ
609税込670
1パック(2個)
翌々日出荷
極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法K(mm)1.5
極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)日産ネジ
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状極薄ローヘッド
極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(小箱)日産ネジ
13,980税込15,378
1箱(100個)
9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状極薄ローヘッド寸法K(mm)1.5
TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット (鉄/三価ホワイト) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット (鉄/三価ホワイト)サイマコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法H(mm)6.35寸法D(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
いたずら防止ねじ