絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- M2(34)
- M2.3(5)
- M2.5(17)
- M2.6(41)
- M3(279)
- M3.5(21)
- M4(291)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(263)
- M6(236)
- M8(116)
- M12(27)
- M16(2)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

ボタン(8)

低頭(21)
長さ(mm)
- 10(15)
- 12(13)
- 14(10)
- 15(18)
- 16(18)
- 18(3)
- 20(22)
- 25(23)
- 30(21)
- 35(19)
- 40(22)
- 45(12)
- 50(16)
- 55(10)
- 60(13)
- 65(10)
- 70(10)
取付穴形状

ピン6ロブ(3)

ピン六角穴(4)

ヘクサロビュラ(5)
材質
- ステンレスすべて(14)
- A2(1)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- SUS329J4L(1)
- 鉄すべて(25)
- SCM435(6)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- T50(5)
T50
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(3)
- 1.5(32)
1.25・1.5
ブランド
- 日産ネジ(20)
- 大阪魂(18)
- サイマコーポレーション(10)
- コノエ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
日産ネジ・大阪魂・サイマコーポレーション・コノエ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(34)
M2.6(41)
M3(279)
M3.5(21)
M4(291)
M5(263)
M6(236)
M8(116)
M10
M12(27)
ねじの呼びをもっと見る

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥799税込¥8791パック(1本)当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(2本)ほか当日出荷から13日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(7件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(1本)ほか当日出荷から14日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。頭部形状ボタン材質ステンレス穴の形状六角穴(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状極薄ローヘッド
SUSゴクウスローヘットホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
コノエ¥669税込¥7361個3日以内出荷海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当)
日産ネジ(2件のレビュー)¥228税込¥2511本当日出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット (鉄/三価ホワイト)
サイマコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法H(mm)6.35寸法D(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
SUSトラナイデ(ユニガード
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能 専用工具だけが適合!用途は無限! サビに強いステンレス製用途ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど材質SUS
ニッケルゴクウスローヘッド(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバ穴の形状ヘックスローブ穴