絞り込み
ねじの呼び
  • W1/2
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • M2(41)
  • M2.3(5)
  • M2.5(24)
  • M2.6(44)
  • M3(295)
  • M3.5(21)
  • M4(312)
  • M4.2(16)
  • M4.8(14)
  • M5(283)
  • M6(253)
  • M8(124)
  • M10(54)
  • M12(28)
  • No.6(3)
  • No.8(4)
  • No.10(3)
  • UNC 1/4(4)
材質
  • アルミ(1)
  • (1)
ブランド
  • ガードロック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(41)
M2.5(24)
M2.6(44)
M3(295)
M4(312)
M5(283)
M6(253)
M8(124)
M10(54)
M12(28)
ねじの呼びをもっと見る
  • 外せんナット錠付ローレットナット ガードロック

    外せんナット錠付ローレットナット

    ガードロック
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
    用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1925材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径20有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
  • 外せんナット錠付六角ナット ガードロック

    外せんナット錠付六角ナット

    ガードロック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
    用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1934材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径21有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
いたずら防止ねじ