いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)12
材質鉄
寸法A(mm)5.61
寸法t(mm)(最小)1.65
寸法r(mm)(最小)0.25
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
穴の形状ヘックスローブ穴
ドライブサイズT30
寸法dk(Φmm)10.5
寸法da(Φmm)(最大)6.8
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
いたずら防止ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。