いたずら防止ねじ :「m2 低頭ネジ」の検索結果

いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(3)
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの種類6ロブ極低頭ボルト
1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの種類6ロブ極低頭ボルト 寸法k(mm)1.2
1パック(5個)ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)