ステンレスエントランスPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
ねじなしターミナルキャップPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から32日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,748~¥2,498~