75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランスキャップ 新生金属工業エントランスキャップ新生金属工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質ドブメッキ関連資料(0.07MB)
ターミナルキャップ 電成興業ターミナルキャップ電成興業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき
鋳物ねじなしターミナル 電成興業鋳物ねじなしターミナル電成興業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
鋳物 ターミナルキャップ 電成興業鋳物 ターミナルキャップ電成興業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき
エントランスキャップ保護管用 電成興業エントランスキャップ保護管用電成興業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
鋳物 エントランスキャップ 電成興業鋳物 エントランスキャップ電成興業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき
鋳物ねじなしエントランス 電成興業鋳物ねじなしエントランス電成興業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
ユーピロンブッシング 日新工業所ユーピロンブッシング日新工業所
1,898税込2,088
1箱(10個)ほか
翌日出荷
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製区分キャップ付
ターミナルキャップ 伊藤電気製作所ターミナルキャップ伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
エントランスキャップ 伊藤電気製作所エントランスキャップ伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエントランス Panasonic(パナソニック)ステンレスエントランスPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
ねじなしターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ねじなしターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコΦ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-3H
Φ22mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコΦ22mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-2H
Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1H
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合管VE100寸法B(mm)261寸法l(mm)123寸法H(mm)181寸法D(Φmm)126
塗代キャップ 未来工業塗代キャップ未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。 取り付けワンタッチ。 はめ込むだけでOKです。 探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。
トロ防止キャップCD管用 未来工業トロ防止キャップCD管用未来工業
219税込241
1セット(10個)
翌々日出荷
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
サヤ管キャップ 未来工業サヤ管キャップ未来工業
62税込68
1個
翌々日出荷
情報サヤ管へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
予備管用フタ 未来工業予備管用フタ未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
キャップ 未来工業キャップ未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
カクフレキ用 予備管用フタ 未来工業カクフレキ用 予備管用フタ未来工業
339税込373
1個
翌々日出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カクフレキ用 キャップ 未来工業カクフレキ用 キャップ未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
カクフレキ内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
ウェザーキャップ 古河電工(古河電気工業)ウェザーキャップ古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1パック(10個)
3日以内出荷
適合サイズPFD、PFS-36
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2組)
翌々日出荷から7日以内出荷
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(2組)
4日以内出荷
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工
1,398税込1,538
1セット
16日以内出荷
端末保護キャップ用接着剤 ネグロス電工端末保護キャップ用接着剤ネグロス電工
27,980税込30,778
1セット(20本)
4日以内出荷
軟質塩化ビニル製の各種端末保護キャップの接着に適しています。 附属の広口ヘラとノズルで効率よく塗布できます。
適合軟質塩化ビニル製端末保護キャップ種別ゴム系溶剤形接着剤淡赤褐色容量(mL)170
ねじなしエントランスキャップ Panasonic(パナソニック)ねじなしエントランスキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
エントランスキャップ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋼板製Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
イーキャップ 日新工業所イーキャップ日新工業所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能
材質ポリエチレン製
チューブキャップ (CD管用・端末キャップ) 未来工業チューブキャップ (CD管用・端末キャップ)未来工業
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類CD管用
ねじなしエントランスキャップ 新生金属工業ねじなしエントランスキャップ新生金属工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
※型番は違うが、商品名はヒットする
材質鋳鉄製
ねじつきエントランスキャップ 新生金属工業ねじつきエントランスキャップ新生金属工業
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
材質鋳鉄製
電線管用エントランスキャップ