電線管用ブッシング :「プリカチューブ コネクタ」の検索結果
ブッシングとは、配管材で、機器などの電線を外箱から絶縁するために使用します。電気工事などで電線の被覆が痛まないためや変圧器などのタンクや壁、床、屋根など隔壁を貫通する導体からも絶縁するために使用。空調・電設・配管・水回り設備などにより使用するタイプが異なります。最も一般的なブッシングは、電気配線保護用です。ゴムでできたブッシングや耐熱性・耐摩擦性・耐衝撃性など強度が高いのが特徴。優難燃使用のナイロン樹脂を使用したものもあり、OA機器周辺やコンクリートの壁などにも活用できるので幅広く活躍します。
関連キーワード
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。