電線管用ブッシング :「e25 電線管」の検索結果
ブッシングとは、配管材で、機器などの電線を外箱から絶縁するために使用します。電気工事などで電線の被覆が痛まないためや変圧器などのタンクや壁、床、屋根など隔壁を貫通する導体からも絶縁するために使用。空調・電設・配管・水回り設備などにより使用するタイプが異なります。最も一般的なブッシングは、電気配線保護用です。ゴムでできたブッシングや耐熱性・耐摩擦性・耐衝撃性など強度が高いのが特徴。優難燃使用のナイロン樹脂を使用したものもあり、OA機器周辺やコンクリートの壁などにも活用できるので幅広く活躍します。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-78
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス
規格JIS C8461-21
適合規格(PS)E
止めねじM×長さM5×6
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。