間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)ネグロス電工翌々日出荷
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。
支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)ネグロス電工翌々日出荷から4日以内出荷
PF管をワンタッチで支持できます。
支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。
別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
アウトレットボックス用支持金具ネグロス電工当日出荷
アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき仕様適合間柱/65×35~45(mm)
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります