ボックス/カバー :「スイッチボックス 1個用」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.35 浅型 種類A型 適合規格(PS)E 長さL(mm)124 高さH(mm)40.5 幅W(mm)75
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼板製電気亜鉛めっき 付属品皿小ねじ(M4×10)2本 規格JIS C8340 適合規格(PS)E
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スイッチボックス用カバー
鋼板製電気亜鉛めっき。
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質鋼板製 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)塗装スイッチボックス用カバー
カチオン電着塗装仕上げ。
1個
239 税込263
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鋼板製 質量(kg)0.7 外形寸法(mm)184×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質鋼板製 質量(kg)0.56 外形寸法(mm)138×119 高さH(mm)44 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質JIS G3141に規定するSPCC相当品 付属品器具取付ねじ 適合規格(PS)E 長さL(mm)120 幅W(mm)124
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし 種類1コ用
1個
209 税込230
当日出荷

仕上カオチン電着塗装仕上げ 板厚(mm)1.6
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)228 幅(mm)117 質量(kg)0.8 高さ(mm)54 種類4コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

仕様3分スタット付 種類1コ用・13ミリカバー 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
629 税込692
当日出荷

磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
クリームグレイ 種類探知マグネット
1セット(50個)
4,998 税込5,498
欠品中

長さ(mm)117 幅(mm)70 質量(kg)0.24 高さ(mm)44 種類1コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
319 税込351
3日以内出荷

寸法(mm)102×54××35 質量(kg)0.13 種類1コ用 板厚(mm)1.2 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトトG16(C19)×1
1個
219 税込241
当日出荷


長さ(mm)136 幅(mm)117 質量(kg)0.43 高さ(mm)44 種類2コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
699 税込769
3日以内出荷

付属品器具取付ねじ 質量(kg)1.24 深型 適合規格(PS)E 長さL(mm)304.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)182 幅(mm)117 質量(kg)0.53 高さ(mm)44 種類3コ用 板厚(mm)1.6 仕上鋼板製電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
829 税込912
当日出荷

材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 仕様側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1 質量(kg)1 板厚(mm)1.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品器具取付ねじ 質量(kg)1.06 深型 適合規格(PS)E 長さL(mm)258.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 質量(kg)0.32 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様カバー付 材質鋼板製電気亜鉛めっき 寸法(mm)119×72 質量(kg)0.32 タイプセーリスボックス「トロセーブ」 種類スイッチ1コ用 寸法H(mm)44 板厚(mm)1.6 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
399 税込439
3日以内出荷

材質鋼板製 質量(kg)1.34 外形寸法(mm)322×119 高さH(mm)54 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.94 深型 適合規格(PS)E 長さL(mm)212.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品器具取付ねじ 適合規格(PS)E 長さL(mm)166.5 幅W(mm)124
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ウォームグレイ 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.51 浅型 種類B、C共用型 適合規格(PS)E 長さL(mm)120 高さH(mm)40.5 幅W(mm)124
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)136×117×44 質量(kg)0.43 種類2コ用 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
889 税込978
3日以内出荷

寸法(mm)117×70×44 質量(kg)0.24 種類1コ用 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
389 税込428
3日以内出荷

仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし 標準型 種類2コ用 深さ(mm)36
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります