ボックス/カバー :「VR」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)39
規格ハブ無しJIS C8435
適合規格(PS)E
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
規格VE14・16(1方出)
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ
色グレー
種類1・2方出兼用
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。
防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付)
既設の所へ後付けが可能です。
適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
付属品スリーブ 1コ/キャップ 1コ
色ブラック
種類1方出
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)。屋外での使用に便利な防雨型。
付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
側面ノック数22(25)×2
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ
種類1・2方出兼用
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
仕様側面ノック:22(25)×1
色ライトブラウン
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。
蓋はパッキン付です。
付属品ケーブルブッシング付
ブッシング寸法取付穴:Φ27
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×2
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ボックス/カバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。