絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • 未来工業(579)
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • 電成興業(88)
  • 外山電気(37)
  • 島田電機(26)
  • ネグロス電工(25)
  • 伊藤電気製作所(17)
  • 八州電工(15)
  • JAPPY(11)
  • 三桂製作所(9)
  • セフティー電気用品(9)
  • 古河電工(古河電気工業)(8)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • 神保電器(6)
  • セイワ工業(6)
  • エスコ(5)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • 岩崎電気(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(44)
  • 樹脂(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)日動電工(50件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニルアイボリー
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
結露防止シート 日動電工結露防止シート日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
コンセントカバー 日動電工コンセントカバー日動電工(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。 引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。 幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABSミルキーホワイト
アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
露出用丸型ボックス 日動電工露出用丸型ボックス日動電工(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水カブセ蓋プルボックス 日動電工防水カブセ蓋プルボックス日動電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
露出用四角ボックス 日動電工露出用四角ボックス日動電工(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(4本)
カチコネ露出スイッチボックス2個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス2個用日動電工
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(4本)種別2個用無方出
プルボックス平蓋 日動電工プルボックス平蓋日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形)日動電工
409税込450
1個
当日出荷
寸法(mm)ボックス底:Φ27×1ホワイト外寸(mm)□112×47.5ノック対面2面 Φ27×3、反対面2面 Φ27×1
プルボックス防水カブセ国土交通省仕様 日動電工プルボックス防水カブセ国土交通省仕様日動電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
マグネバー 日動電工マグネバー日動電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。
材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
プルボックススピード型 日動電工プルボックススピード型日動電工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
塗代継枠 日動電工塗代継枠日動電工
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
5mmタイプと10mmタイプをご用意しています。 すべて切り離していますので、工具不要です。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板 ND4KBL ブラック 日動電工電力量計取付板 ND4KBL ブラック日動電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.35MB) カタログ掲載ページ(0.35MB)
電力量計取付 ND4型 日動電工電力量計取付 ND4型日動電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
電力量計取付板大形 日動電工電力量計取付板大形日動電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A
位置調節プレート 日動電工位置調節プレート日動電工
349税込384
1個
当日出荷
材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス寸法(mm)70×100
ブースターカバー 日動電工ブースターカバー日動電工
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。
付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
カチコネ丸ボックス 日動電工カチコネ丸ボックス日動電工
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
塗代継枠3個用 日動電工塗代継枠3個用日動電工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
5mmタイプと10mmタイプをご用意しています。 すべて切り離していますので、工具不要です。
材質硬質塩化ビニル
断熱ボード[SMボックス用] 日動電工断熱ボード[SMボックス用]日動電工
1,298税込1,428
1袋(10枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
断熱性に優れたネオマフォームを使用。 テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。 表・裏両面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)
カチコネCD、PF用 日動電工カチコネCD、PF用日動電工
829税込912
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
材質ABS
バーボックス4OB 日動電工バーボックス4OB日動電工(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック日動電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニルブラック種類大深形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.16MB) カタログ掲載ページ(0.16MB)
防滴カバーND4型用 日動電工防滴カバーND4型用日動電工
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ND4化粧カバー付も登場 専用付属品もリニューアル ND4 型専用の防滴カバーです。 ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
カチコネ露出スイッチボックス3個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス3個用日動電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(6本)種別3個用無方出
セパレーター4OB用 日動電工セパレーター4OB用日動電工
97税込107
1個
4日以内出荷
アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
プルボックス防水平蓋 日動電工プルボックス防水平蓋日動電工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ブランクプレート[ねじ式] 日動電工ブランクプレート[ねじ式]日動電工
148税込163
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工塗代継枠CSW用[つめ付タイプ]日動電工
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。 連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
材質硬質塩化ビニル
ネジッタイ 日動電工ネジッタイ日動電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)材質ポリエチレン
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型 日動電工電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型日動電工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1個用
塗代カバー119(大形)用[ねじ式] 日動電工塗代カバー119(大形)用[ねじ式]日動電工
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
露出用ユニバーサルボックス 日動電工露出用ユニバーサルボックス日動電工
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×15(4本)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー