カテゴリ
絞り込み
材質
- 塩化ビニール(PVC)(50)
- 樹脂(4)
ブランド
- 日動電工
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 電成興業(92)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- 三桂製作所(26)
- ネグロス電工(24)
- 伊藤電気製作所(15)
- 島田電機(14)
- 未来工業(13)
- JAPPY(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- 南電機(6)
- セイワ工業(6)
- エスコ(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

アウトレットボックスAタイププレート付中浅形ブラック
日動電工¥589税込¥6481個4日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類中浅形側面ノック数Φ27×8個RoHS指令(10物質対応)対応
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
アウトレットボックスAタイププレート付4OB
日動電工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板中形
日動電工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
電力量計取付板大形
日動電工¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)材質硬質塩化ビニル適合範囲30A~120A![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用]
日動電工¥75~税込¥83~1枚当日出荷から4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
電力量計取付板 ND4KBL ブラック
日動電工¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)仕様都市再生機構:EF-104-1-B材質硬質塩化ビニル色ブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック
日動電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類大深形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックススピード型
日動電工¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ねじ式]
日動電工¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル
マグネバー
日動電工¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
ブースターカバー
日動電工¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
ケーブル通線プレート ホワイト
日動電工¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。セット内容プレート×2色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックス縦型セット
日動電工¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックスセット(ブラック)
日動電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
露出用スイッチボックス
日動電工¥6,398税込¥7,0381セット(20個)4日以内出荷付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニル色ホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
フードカバー
日動電工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。![塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300996-200213-02.jpg)
塗代継枠[つめ付タイプ]
日動電工¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。材質硬質塩化ビニル
ミニコンクリートボックス
日動電工¥309税込¥3401個4日以内出荷ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル























![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)




![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)












![塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300996-200213-02.jpg)