ボックス/カバー :「力量計」の検索結果

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル 種類1個用 適合範囲30A~120A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1面
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体:難燃性ABS、検針窓部:ポリカーボネート
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル ホワイト 種類1個用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル ホワイト
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 種類補強アーム 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
379 税込417
4日以内出荷

日動電工防滴カバー
電力量計取付板に使用する防滴カバーです。 防滴カバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル 付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本) 適合範囲30A~120A
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付) 種類計器箱用ビス
1セット(4本)
219 税込241
4日以内出荷

日動電工直角金物S
補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL 材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

材質本体:硬質塩化ビニル/バイザー:ポリカーボネート ライトブラック
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個) 材質ステンレス 寸法M5×45
1セット(4本)
279 税込307
4日以内出荷

日動電工直角金物L
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL 種類直角金物L 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本) 表面処理電気めっき
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

日動電工直角金物
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL 種類直角金物 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
428 税込471
4日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります