1,294件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ウオルボックス等 質量(kg)3.7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな壁点検口! ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。 スライドツメでガッチリ固定します。 住宅性能評価対象品
1個
619 税込681
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Φ19・Φ21mノック兼用 適合管径TLフレキ:22CD単層波付管:22PF単層波付管:22
1袋(10個)
699 税込769
翌々日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様樹脂・金属製塗代カバー(平・塗代付)
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様3分スタット付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アウトカバー
用途ポール本体上部柱およびボックス別タイプ下部柱用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鋳鉄製 適合規格(PS)E 寸法A(mm)74 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法P(mm)30
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚ほか
249 税込274
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角ブランクカバー
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 外形寸法(mm)106Φ×3.3 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
169 税込186
5日以内出荷

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
ブラック 外形寸法(mm)108×108×3.3 材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲 種類ブランク 規格JIS C8435
1個
159 税込175
当日出荷

壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
ベージュ 入数(個)10
1セット(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き 適合1個用 材質自己消化性樹脂製 備考屋外用 入数(個)1 貫通材内径(Φmm)Φ28
1個(1個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
仕様タッピンねじ付き、磁石付き 深形 入数(個)1
1個(1個)
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ 主材質銅合金 パッキンクロロプレンゴム
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途汎用ケース 材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
1個
389 税込428
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズドライキーパー
RoHS
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
58,980 税込64,878
16日以内出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーカ、 露出 ・ 防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。風雨に強いIP44性能!
適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント ×1 シルバー(塗装) バンド通し穴有(背面)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
1箱(5個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
1個(1個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ グレー 種類1・2方出兼用 JIS規格JIS C8435 適合管VE14・16
1個
389 税込428
当日出荷

種類1~4方出兼用型 ねじ寸法コネクタ:G1(28) JIS規格JIS C8435
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)セパレータ シートタイプ
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。 種別メタルモール(ケーブル工事専用) 材質塩化ビニル製 長さ(mm)1000 質量(kg)0.1 タイプシートタイプ 種類セパレータ
1巻
3,098 税込3,408
6日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります