24ページ目: ボックス/カバー
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相小・大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
直角サポートの取り付け位置に下地が無い場合に、下地位置まで延長する固定板です。
適合B-2RA・B-2LRA・B-3RA・BP-2RA□・B-2RA□-Z
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
セット内容ミラックハンガー×1(キャップ付)、L金具×1
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付
適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1
許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1
許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210
仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色ベージュ
有効深さ(mm)146
バンド通し穴無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210
仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色ベージュ
有効深さ(mm)147
定格感度電流(mA)30/15
バンド通し穴無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴裏面(幅10mm)
3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
適合正方形:300×300以下ノック無タイプ
セット内容金具×4、ビス×4
1セット
¥339
税込¥373
翌々日出荷
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製
色ベージュ
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。
防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付)
既設の所へ後付けが可能です。
適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。
貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
寸法h(mm)12.5
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付
適合光ケーブル、同軸ケーブル
これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。
結束後に取り付けられます。(作業が容易)
規格中型(角)
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:
1セット(10個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
メーカー小判スライドボックスを深くする場合に使用します。
スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
厚さ(mm)12
ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
1セット(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)
適合スライドボックス/スライドアッター・マグスライダー兼用
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ボックス/カバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。